3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
CC-Link
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5
定格電圧(V)
250
色
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:グレー
注文コード
29060037
品番
35805-6080-AP0 GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
色
(インシュレータ)ボディ:黒 カバー:グレー
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
被覆外径(mm)
(適用)2.2-3.0
適合電線範囲 AWG(#)
18