3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
ワイヤーマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29060579
品番
3E206-0100 KV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
極数
6
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC:150 DC:200
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ
被覆外径(mm)
(適用)1.2
適合電線範囲 AWG(#)
5.4-7.5