※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)
内容量1個
定格電圧(V)DC12
管接続口径1/4
注文コード29061444
品番SY7120-6LOZ-02-F1
参考基準価格(税別)¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など9424種類から選べます
他の種類を見る
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7