HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
30
定格電流(A)
3
注文コード
29062733
品番
DF1BZ-30DP-2.5DSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
極数
30
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト-接触部)錫