HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63Wシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4000個)
極数
1
注文コード
29062943
品番
DF63W-1618SCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
ピッチ(mm)
3.96
仕上
(コンタクト-接触部)錫
被覆外径(mm)
(適用)2.8〜3.2
適合電線範囲 AWG(#)
18〜16