HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63Wシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
29062959
品番
DF63W-4EP-3.96C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
ピッチ(mm)
3.96
定格電圧(V)
AC/DC630
定格電流(A)
10
仕上
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
被覆外径(mm)
(適用)2.8〜3.2
適合電線範囲 AWG(#)
22〜20, 18〜16