HIROSE(ヒロセ電機)
DF22シリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
極数
1
定格電流(A)
30
注文コード
29065759
品番
DF22R-1S-7.92C(28)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12
販売価格(税別)
¥
11
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
ピッチ(mm)
7.92
定格電圧(V)
AC/DC1000
定格電流(A)
30
仕上
(コンタクト-接触部)端子無