HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
HR34Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
定格電流(A)
3
接続方式
ライトアングル
注文コード
29066705
品番
HR34B-12WLPE-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・接続方式
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
定格電圧(V)
200〜250
定格電流(A)
3
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)金
被覆外径(mm)
(適用)6.5〜8