使用例1
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF13シリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
極数
11
注文コード
29070074
品番
DF13A-11P-1.25H(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧 AC V・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
極数
11
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
AC150
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金