高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数5注文コード29070616品番HR10A-7R-5S(73)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート質量(g)3タイプローコストタイプ種類丸型極数5定格電圧(V)AC100、DC140寸法A(mm)14耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法F(mm)6.3寸法D(mm)M8×0.5定格電流(A)2寸法E(mm)10仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)8.85寸法B(Φmm)11材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ7コンタクト形状メス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87072702
2022-11-24
用途: 特注品の制御装置の入出力用
ビジュアルラボ

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品 : 87072702
2018-05-26
用途: 実験装置
アドバンスドメディカル株式会社製造業

モノタロさんの製品は安価・短納期で満足しています。

対象商品 : 87072702
2017-05-23
用途: 部品として

こういうのは外国製(レモ)しかないと思ってた。
あちらに比べて大分安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする