曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
(3件のレビュー)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374548HR10A-7R-4P(73)34AC150、DC200146.3
オープン
559
615(税込)
当日出荷
09374557HR10A-7R-6P(73)36AC100、DC140146.3
オープン
619
681(税込)
当日出荷
26708694HR10A-10R-12P(73)512AC100、DC140166.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26708929HR10A-13R-20S(73)820AC100、DC14019.29.3
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
26709114HR10A-7R-4P(73)34AC150、DC200146.3
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
26709193HR10A-7R-6P(73)36AC100、DC140146.3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
29069959HR10A-10R-12P(73)512AC100、DC140166.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29069995HR10A-13R-20P(73)820AC100、DC14020.29.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070607HR10A-7R-5P(73)35AC100、DC140146.3
オープン
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
29070616HR10A-7R-5S(73)35AC100、DC140146.3
オープン
739
813(税込)
当日出荷
87072596HR10A-10R-10P(73)510AC100、DC140166.3
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
87072605HR10A-10R-10S(71)510AC100、DC140166.3
オープン
679
747(税込)
当日出荷
87072614HR10A-10R-12S(71)512AC100、DC140166.3
オープン
839
923(税込)
当日出荷
87072623HR10A-10R-12S(72)512AC100、DC140166.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
87072702HR10A-7R-4S(73)34AC150、DC200146.3
オープン
549
604(税込)
当日出荷
87072727HR10A-7R-6S(73)36AC100、DC140146.3
オープン
559
615(税込)
当日出荷
26708719HR10A-10R-12S(71)512AC100、DC140166.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709184HR10A-7R-5S(73)35AC100、DC140146.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09374532HR10A-13R-20S(73)820AC100、DC14019.29.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708719HR10A-10R-12S(71)68064144HR10A-10R-12S(71)HR10A-10R-12S(71) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-10R-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68064144ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-10R-12S(71)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26709184HR10A-7R-5S(73)68064160HR10A-7R-5S(73)HR10A-7R-5S(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064160ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87072702
2022-11-24
用途: 特注品の制御装置の入出力用
ビジュアルラボ

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品 : 87072702
2018-05-26
用途: 実験装置
アドバンスドメディカル株式会社製造業

モノタロさんの製品は安価・短納期で満足しています。

対象商品 : 87072702
2017-05-23
用途: 部品として

こういうのは外国製(レモ)しかないと思ってた。
あちらに比べて大分安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする