HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
ピッチ(mm)
3.96
注文コード
29072034
品番
DF63-3P-3.96DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・ピッチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
ピッチ(mm)
3.96
定格電圧(V)
AC/DC630
定格電流(A)
12
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29072034
DF63-3P-3.96DS
60559348
DF63M-3P-3.96DS
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
89
税込
¥
98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29072034
DF63-3P-3.96DS
62379445
DF63M-3P-3.96DS
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
51
税込
¥
56
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)