日本モレックス(molex)
Mini-Change
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
8
定格電圧(V)
600 AC/DC
注文コード
29075218
品番
1A5000-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
600 AC/DC
定格電流(A)
8
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)Gold over Copper
適合電線範囲 AWG(#)
15to24