オカムラ(岡村製作所)
パラベル,座面カバー(カバーリングタイプ用)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
29075745
品番
8CBANC FXW0
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
支基:アルミダイキャスト、5本脚:樹脂成型品、スチール4本脚/スチールパイプ粉体塗装、木4本脚/ビーチ無垢材ウレタン塗装、座:樹脂成型品
タイプ
座面カバー(カバーリングタイプ用)
シリーズ
パラベル
材質(キャスター)
ナイロン、ウレタン
張地
インターロック、布、再生材
キャスター径(Φmm)
Φ60
材質(背)
フレーム:樹脂成型品、インナーシェル:樹脂成型品
グリーン購入法
適合
色(張地)
ダークグレー
キャスタータイプ
双輪
関連資料:
単品カタログ(0.92MB)
取扱説明書:
(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
440
/
税込
¥
484
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません