日本モレックス(molex)
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3
色
(インシュレータ)自然色
定格電圧(V)
125
注文コード
29076067
品番
35363-0360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15
販売価格(税別)
¥
14
バスケットに入れる
この商品は
極数・色・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色
ピッチ(mm)
2
極数
3
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫