日本モレックス(molex)
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
7
色
(インシュレータ)自然色
注文コード
29076155
品番
35507-0700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10
販売価格(税別)
¥
9
バスケットに入れる
この商品は
極数・色・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)自然色
ピッチ(mm)
2
極数
7
定格電流(A)
2