TUSB31ATC2 USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC) 29076786 TUSB31ATC2 USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC) 29076786 TUSB31ATC2 USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC) 29076786 TUSB31ATC2 USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC) 29076786

USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29076786 品番TUSB31ATC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。

材質アルミニウム合金 + ABS 質量(g)4 最大出力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6 端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
通常業務
サービス業

最近はUSB-AからUSB-Cの製品が増えてきているので,変換するのに大変助かります。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする