AGFW-6 フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ 29076926

 

AGFW-6 フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ 29076926
AGFW-6 フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ 29076926
AGFW-6 フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ 29076926
AGFW-6 フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ 29076926

フルカバーHRHG用アクアガン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード29076926品番AGFW-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。
ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。

材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタールベージュ質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする