#10820 ライトパック セカンド タケヤ化学工業 29077057 #10820 ライトパック セカンド タケヤ化学工業 29077057

ライトパック セカンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 29077057 品番 #10820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

フタをしたまま電子レンジOK(空気弁なし)。耐熱。耐冷性能。
溝が浅く少ない形状なので、フタも本体も洗いやすく水滴が残りにくいのでお手入れが楽です。
防汚・抗菌加工済。
スタッキング可能なので冷蔵庫にスッキリ収納できます。中身を押し潰しにくい凸型のフタ。
サラッとしたすりガラスのような質感でスタイリッシュなデザインです。

材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状 ライトブルー 容量(mL)200 寸法(cm)約11.5×7×高さ5.1 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
注意
※注意事項をよくお読みの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする