日本モレックス(molex)
501329シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
(インシュレータ)白
(インシュレータ)ブルー
(インシュレータ)赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29077668
品番
501329-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)白
ピッチ(mm)
3.3
極数
2
定格電流(A)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29077668
501329-0200
29079314
504694-0200
CP3.3
日本モレックス(molex)
1個
¥
11
税込
¥
12
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)