曜日別特売
H00504 S字フックステンレス LEC(レック) 29077800

H00504 S字フックステンレス LEC(レック) 29077800
H00504 S字フックステンレス LEC(レック) 29077800
H00504 S字フックステンレス LEC(レック) 29077800

S字フックステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)
耐荷重(kg)7
内容量1セット(8個)注文コード29077800品番H00504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。
両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。
インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
丈夫で錆びにくいステンレス製。
園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。
キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。

用途
浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字材質ステンレス鋼線サイズ耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×5×80
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※本品を掛ける対象物 (パイプ等) の荷重強度を確認してからご使用ください。
※掛け外しの際、掛けたものの落下には充分ご注意ください。
※無理にねじったり、強い衝撃を与えると破損することがあります。
※直射日光や風雨にさらされる場所での長期にわたる使用は、製品劣化の原因になりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする