グリーンコアテック
グリーンコアテックの 厨房機器・設備・調理機械
グリーンコアテックの サービス機器類
グリーンコアテックの 浄水器/軟水器/整水器
結露式製水器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29077818
品番
BW-1500W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器
ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
付属品
水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部
消費電力(W)
430
タンク容量(L)
6
能力
(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード
交換目安
半年又は1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×440×560
電源(AC100V)
50/60Hz
操作
タッチパネル
冷媒
R134a
動作温度(℃)
15〜40(10以下は動作停止)
動作湿度(%)
35〜95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950