日本モレックス(molex)
CLIK-Mate 1.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(15000個)
定格電圧(V)
100AC(RMS)/DC
注文コード
29077939
品番
502579-0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100AC(RMS)/DC
定格電流(A)
2
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
銅合金
被覆外径(mm)
(適用)0.78-1.28
適合電線範囲 AWG(#)
24, 26, 28