曜日別特売

CLIK-Mate 1.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個極数11定格電圧(V)100注文コード29078079品番503159-1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38
(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.5極数11定格電圧(V)100定格電流(A)2接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする