日本モレックス(molex)
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
極数
4
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29078149
品番
503175-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
極数
4
ピッチ(mm)
1.5
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
仕上
(コンタクト-接触部)錫
色
(インシュレータ)ベージュ