日本モレックス(molex)
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
8
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29078176
品番
503175-0810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
極数
8
ピッチ(mm)
1.5
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
仕上
(コンタクト-接触部)錫
色
(インシュレータ)ベージュ