本体・個装箱画像
ゼンケン
ゼンケンの 厨房機器・設備・調理機械
ゼンケンの サービス機器類
ゼンケンの 浄水器/軟水器/整水器
共通交換カートリッジT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29080198
品番
C-MFH-KT
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
据置型浄水器
用途
アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質
ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×190
本体質量(kg)
約0.6
交換目安
1年(1日20L使用の場合)
材料
ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量
3L/分
最小動水圧
0.05MPa
許容温度(℃)
〜50
材質(ろ材)
活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200