速巻タップ式 ナイロンコードカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29080225 品番T-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける

用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで タイプ叩き繰り出し式
注意
※エンジン式刈払機23CC以上でお使いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29080225
2023-11-28
用途:
ナイロンコードを使用したい場合の草刈作業

地面に接する場所が滑らせることで作業が楽になります。
これは正直なところ、ジズライザーよりも動作がスムーズでやりやすい。
今回はチップソーの下に本体を設置して使用しましたがとても楽にできておりました。
ただ本日の最後に背の高いススキの大群をチップソーでやってるときにいつの間にか金色の安定板が外れてどこかに行ってしまったようで作業終了時にびっくりして探したけれど時間も遅いので明日探すことに。
一日目にしてこんなことになってうろたえていますが明日見つかるといいんだけど。
使い勝手そのものは満足してます。
おそらくススキを刈ったときに右から左に持ち上げて寄せたのでその時に外れたのかな。
通常のナイロンコードだけの使い方ならそういう動きはしないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする