Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29080329 品番6300044196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです。
ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております。
また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます。
首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています。
バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます。

用途暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。 セット内容ベスト、モバイルバッテリー(専用レザーケース付属)、ハイパワーファン×2個 サイズ3L 胸囲(cm)123 肩幅(cm)49 着丈(cm)73 色(柄)ネイビー 裾廻り(cm)122 充電時間(時間)約5 風量(L/min)105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V) 稼働時間(時間)4.5(25V)、4.5(18V)、7(15V)、11(12V)
注意
※個人宅配送はできません。
※25Vは1時間運転後、自動で15Vに切り替わります。使用状況や稼働条件により連続使用時間は変化します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする