セット内容L-837USBカメラ(レンズ無)、L-845顕微鏡アダプター、L-514標準鏡筒、L-546-20接眼レンズ(20×)、L-424ロングストレートアーム、L-525ロングベース、L-58-0.5コンバーションレンズ(0.5×)、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍
作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74
照明リング照明
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
画素数300万画素
視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13〜4.2×3.2