Barchetta バルケッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):70、ベアリング数BB/ローラー:3/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 注文コード29080749 品番151DH-HG
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。
鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。
LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。
より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):70、ベアリング数BB/ローラー:3/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比7 自重(g)195 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)4.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする