OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/幅(mm):49/25、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):98、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:D、夢屋ハンドルタイプ:BH2★,4,5,6 注文コード29080925 品番1500HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。
あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。
フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。
また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。
もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。
1000番〜1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番〜3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。

仕様スプール径/幅(mm):49/25、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):98、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:D、夢屋ハンドルタイプ:BH2★,4,5,6 ハンドル長さ(mm)73/85 ギヤ比6.4 自重(g)430 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2-500/2.5-400/3-320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする