OCEA JIGGER オシアジガー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29080959 品番1500HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。
パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。
ジギングリールの求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。
その幅はギヤ比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギヤ比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。
もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。近海から中深海など幅広いゲームに対応します。

仕様スプール径/幅(mm):49/25、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):97、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH2,4,5,6 ハンドル長さ(mm)73/85 ギヤ比6.4 自重(g)405 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2-500/2.5-400/3-320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする