STRADIC SW ストラディックSW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):61/22、糸巻量ナイロン(mm-m):0.37-275/0.405-230/0.47-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):94、ベアリング数BB/ローラー:6/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B 注文コード29081047 品番8000PG
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。

仕様スプール径/ストローク(mm):61/22、糸巻量ナイロン(mm-m):0.37-275/0.405-230/0.47-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):94、ベアリング数BB/ローラー:6/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)650 最大ドラグ(kg)13(実用ドラグ:9) 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-275/6-230/8-160、PE:3-410/4-300/5-250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする