曜日別特売
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160

2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160
2500 F6 COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ) 29081160

COMPLEX XR コンプレックスXR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
自重(g)175
内容量1個注文コード29081160品番2500 F6
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):78、ベアリング数BB/ローラー:9/1、夢屋スプールタイプ:S-20、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)50ギヤ比5.3自重(g)175最大ドラグ(kg)4(実用ドラグ:2.5)糸巻き量(号-m)PE:0.8-200/1-150/1.2-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする