ULTEGRA アルテグラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):94、ベアリング数BB/ローラー:5/1 注文コード29081178 品番C3000XG
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):94、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比6.4 自重(g)225 最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5) 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする