NASCI ナスキー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):54/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.35-175/0.40-120、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):105、ベアリング数BB/ローラー:5/1 注文コード29081230 品番C5000XG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様スプール径/ストローク(mm):54/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.35-175/0.40-120、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):105、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比6.2 自重(g)305 最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6) 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-190/5-150/6-125、フロロ:4-170/5-135/6-115、PE:1.5-400/2-300/3-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする