NASCI ナスキー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1 注文コード29081300 品番2500
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-160、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5 自重(g)240 最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5) 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170/2.5-150/3-120、フロロ:2-140/2.5-125/3-100、PE:1-320/1.2-270/1.5-220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする