EXSENCE BB エクスセンスBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):88、ベアリング数BB/ローラー:5/1 注文コード29081318 品番C3000MHG
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

最先端の防水性能でタフに挑め BBシリーズ初のXプロテクト搭載。高耐久設計モデルへと革新。
BBシリーズでは初となるXプロテクトを搭載し、鉄壁の防水性能モデルへと生まれ変わった新生エクスセンスBB。
さらに、HAGANEギアを搭載したことで、モデル史上最高の高耐久性を手に入れ、ショアゲームをはじめ、ウェーディングやボートなど多彩なシチュエーションで、ガンガン使い込める一台へと革新した。
加えて、ビッグシーバスと対峙しても優位に展開するため、アングラーの瞬時の判断に即座に応えるラピッドファイアドラグを採用。
クラスを超えた高スペックを備えただけでなく、デザインもハイグレードなものへと一新し、ランカーシーバスを目指すアングラーをさらなるステージへと導く。

仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):88、ベアリング数BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比6 自重(g)240 最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5) 糸巻き量(号-m)PE:1-190/1.2-150/1.5-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする