VANFORD ヴァンフォード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-165/0.30-120/0.35-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):95、ベアリング数BB/ローラー:7/1 注文コード29081406 品番4000MHG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ!
グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
遅すぎず、速すぎないちょうどいい巻き取り速度。幅広い釣種に使える汎用性の高いモデル。Mスプール搭載で1号から1.5号のPEラインを使用する釣りに最適。XGでの巻き重りが気になるサーフアングラーにおすすめです。

仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-165/0.30-120/0.35-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):95、ベアリング数BB/ローラー:7/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.8 自重(g)220 最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6) 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160/3-120/4-90、フロロ:3-110/4-90/5-65、PE:1.2-250/1.5-200/2-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする