VANFORD ヴァンフォード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):86、ベアリング数BB/ローラー:7/1 注文コード29081415 品番3000MHG
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ!
グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
#4000系ボディに#2500系のコンパクトなスプール&ローターを搭載した3000モデル。#4000のパワフルな巻き上げを求めながら、徹底的なタックルの軽量化、ローターのコンパクト化で巻き感度を求めるアングラーにフィット。スプールは2500、C3000と互換性があるため汎用性も高くなっています。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):86、ベアリング数BB/ローラー:7/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.8 自重(g)200 最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5) 糸巻き量(号-m)PE:1-190/1.2-150/1.5-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする