曜日別特売
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485

4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485
4000HG TWIN POWER XD ツインパワーXD SHIMANO(シマノ) 29081485

TWIN POWER XD ツインパワーXD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29081485品番4000HG
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

MGLシリーズ最強。よりタフに、より軽快になったツインパワーXD。 これまでの常識を覆す耐久性を継承しながら、大幅な軽量化を追求したNEWツインパワーXD。マイクロモジュールギアⅡ、ロングストロークスプール、サイレントドライブといった最新機構を採用し、基本性能にも磨きをかけることで操作性も大幅に向上。また、ドラグには耐久性に優れたカーボンクロスワッシャ、スプールリングにはステラSWと同じバリアコートスプールリングを採用することで、よりタフに、より軽快なモデルとして刷新。MGLシリーズで最強を誇るそのフィーリングとタフネスをぜひ体感してほしい。

仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.30-180/0.35-130、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):95、ベアリング数BB/ローラー:10/1ハンドル長さ(mm)57ギヤ比5.8自重(g)245最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6)糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする