TWIN POWER SW ツインパワーSW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプール径/ストローク(mm):68.6/22、糸巻量ナイロン(mm-m):0.405-330/0.47-240/0.52-195、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):134、ベアリング数BB/ローラー:10/1 注文コード29081528 品番14000XG
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。

仕様スプール径/ストローク(mm):68.6/22、糸巻量ナイロン(mm-m):0.405-330/0.47-240/0.52-195、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):134、ベアリング数BB/ローラー:10/1 ハンドル長さ(mm)80 ギヤ比6.2 自重(g)660 最大ドラグ(kg)25(実用ドラグ:14) 糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195/12-155/14-140、PE:6-300/8-200/10-165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする