EXSENCE エクスセンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29081564 品番 4000MXG
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

求める全てがここに。シーバス用ハイエンドモデル。
次世代シーバス専用リール誕生!前モデルから20g以上軽量化。
さらに、軽やかで滑らかなフィーリングを生むマイクロモジュールギアII、キャスト性能を向上させるロングストロークスプール、機構部のガタつきを抑制するサイレントドライブ、信頼の防水性Xプロテクトといった最新機構を搭載。
シーバスゲームに求められる強さと繊細さを絶妙なバランスで両立したハイエンドモデルを是非体感して欲しい。

仕様スプール径/ストローク(mm):52/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-165/0.30-120/0.35-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):101、ベアリング数BB/ローラー:11/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比6.2 自重(g)220 最大ドラグ(kg)11(実用ドラグ:6) 糸巻き量(号-m)PE:1.2-250/1.5-200/2-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする