SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
STELLA SW ステラSW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スプール径/ストローク(mm):54/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.33-200/0.37-150/0.405-130、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):97、ベアリング数BB/ローラー:13/1
注文コード
29081607
品番
5000HG
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
スプール径/ストローク(mm):54/19、糸巻量ナイロン(mm-m):0.33-200/0.37-150/0.405-130、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):97、ベアリング数BB/ローラー:13/1
ハンドル長さ(mm)
65
ギヤ比
5.7
自重(g)
420
最大ドラグ(kg)
13(実用ドラグ:10)
糸巻き量(号-m)
ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170