建材バケット12型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29081616 品番KM-12
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚板(0.35mm)で強固な底で少々の事でへこたれない厚板バケツ。
左官のプロにもおすすめのバケツです。

用途現場バケツとして 材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ツル:鉄線(メッキ)、ニギリ:ゴム 容量(L)約12.5 口径(Φmm)305 深さ(mm)250 底寸法(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする