宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29081625
品番
DOMA1200
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!
ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途
大きな土間の刷毛引き作業に
毛丈(mm)
135
伸縮範囲(mm)
(柄) 1300〜2200
材質(毛)
ナイロン
行数
2行
サイズ(mm)
1200
注意
※ご使用後は金具を洗浄してください。