宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
高級ダスター刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29081695
品番
KDH50
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。
毛先が細く、細かなチリなどの清掃に!
毛質が柔らかく扱い易くなっております。
用途
チリ掃除・清掃刷毛として
全長(mm)
245
毛丈(mm)
65
毛厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
50