商品写真1

もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 29083594 品番 -
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。
防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません)
乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。

用途未塗装木部 使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60〜80g/m2塗布 材質天然系油性塗料 指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10〜15 危険等級V 色調茶褐色の透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.8L 上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7〜8時間、30℃:5時間以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)60〜80
取扱説明書:(5.33MB)(0.17MB)
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする