Cat.6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 29083698 品番 TPCC6 0.5mm×4P 青JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T〜1000BASE-TX対応)
Cat.6対応
中心介在に十字型紐を採用
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性

寸法(mm)0.5 質量(kg)12/箱 規格Cat.6 ケーブル長(m)300 シース色 対数(P)4 仕上外径(Φmm)6 対応アプリケーション10BASE-T〜1000BASE-TX 条長(m)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする